3M™ Cushion-Mount™ Plus Nastro per montaggio piastre E1920H, Viola, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Codice art.: 7100152422
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100152422
EAN / GTIN 05900422102649
Codice del produttore 7100152422

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rosa
Ampiezza complessiva: 457 mm

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920H è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, rosa, da 0,51 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con elevata adesione lato piastra. Viene utilizzato per i processi ad elevata velocità elevata in caso di prevalenza del processo e delle immagini in mezzatinta.

Proprietà:

Nastro di montaggio rosa per lastre flessografiche con elevata adesione sul lato lastra e micro canali che impediscono la formazione di bolle d'aria; H = maggiore adesione alla lastra// Pink mounting tape for flexo plates with high adhesion on the plate side and micro channels preventing the formation of air bubbles; H = higher adhesion to the plate
Spessore 0,51 mm// Spessore 0,51 mm
Morbido// morbido
Le tolleranze di spessore minimo consentono alla stampante di utilizzare più densità di schiuma su un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità di stampa// Le tolleranze di spessore minimo consentono alla stampante di utilizzare più densità di schiuma su un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità di stampa

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello