3M™ SecureFit™ 400 Occhiali di protezione, montatura nera/marrone, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), lenti marroni, SF405SGAF-BLA-EU, 20/confezione

Codice art.: 7100148082
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100148082
EAN / GTIN 04054596531758
Codice del produttore 7100148082

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali con tecnologia brevettata di distribuzione della pressione sulle tempie per una vestibilità sicura e il massimo comfort.
Il design chiuso garantisce una vestibilità sicura e impedisce lo scivolamento anche durante i movimenti rapidi.
Estremità della coda morbide per un comfort ancora maggiore
Ponte nasale morbido, regolabile, in un unico pezzo per una vestibilità personalizzata
Estremamente leggero (19 g)

Descrizione:

I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400 presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili e naselli morbidi e regolabili.

Proprietà:

Confortevoli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ con nasello morbido e regolabile e aste morbide per migliorare il comfort e la vestibilità.
L'innovativa tecnologia 3M™ SecureFit™ per la distribuzione della pressione sulle tempie, con nervature scanalate, offre una calzata sicura e garantisce una pressione ottimizzata a contatto con le tempie. Le aste sono flessibili e si adattano alle dimensioni della testa di chi le indossa.
Il rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ offre eccellenti proprietà antiappannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Disponibile in un'ampia gamma di tinte di lenti
Sono disponibili dischi arancioni per la schermatura della luce blu.
La forma avvolgente si adatta ai contorni per una vestibilità sicura che impedisce lo scivolamento.
Le aste piatte e flessibili si combinano bene con i paraorecchie e offrono una solida protezione laterale.
Cornice in schiuma disponibile per proteggere gli occhi dalle schegge
Inserto in vetro di correzione disponibile

Nota:

Costruzione
Produzione industriale
Ispezioni
Lavori di manutenzione e riparazione leggera
Ingegneria meccanica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello