Esecuzione:
Occhiali con tecnologia brevettata di distribuzione della pressione sulle tempie per una vestibilità sicura e il massimo comfort.
Il design chiuso garantisce una vestibilità sicura e impedisce lo scivolamento anche durante i movimenti rapidi.
Estremità della coda morbide per un comfort ancora maggiore
Ponte nasale morbido, regolabile, in un unico pezzo per una vestibilità personalizzata
Aste accentuate dal colore - perché cosa c'è di male se gli occhiali di sicurezza sono belli?
Descrizione:
I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400 presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili e naselli morbidi e regolabili.
Proprietà:
Confortevoli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ con nasello morbido e regolabile e aste morbide per migliorare il comfort e la vestibilità.
L'innovativa tecnologia 3M™ SecureFit™ per la distribuzione della pressione sulle tempie, con nervature scanalate, offre una calzata sicura e garantisce una pressione ottimizzata a contatto con le tempie. Le aste sono flessibili e si adattano alle dimensioni della testa di chi le indossa.
Il rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ offre eccellenti proprietà antiappannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Disponibile in un'ampia gamma di tinte di lenti
Sono disponibili dischi arancioni per la schermatura della luce blu.
La forma avvolgente si adatta ai contorni per una vestibilità sicura che impedisce lo scivolamento.
Le aste piatte e flessibili si combinano bene con i paraorecchie e offrono una solida protezione laterale.
Cornice in schiuma disponibile per proteggere gli occhi dalle schegge
Inserto in vetro di correzione disponibile
Nota:
Costruzione
Produzione industriale
Ispezioni
Lavori di manutenzione e riparazione leggera
Ingegneria meccanica