Esecuzione:
Specifiche soddisfatte: Omologazione CE// EN 166:2001
Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
Stanghette morbide per un maggiore comfort.
Quantità per confezione: 20
Tempie accentuate dai colori: Perché cosa significa che OCCHIALI di protezione è bella?
Descrizione:
I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400 presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili e naselli morbidi e regolabili.
Proprietà:
Comoda gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione con nasello regolabile morbido e estremità delle stanghette morbide per migliorare il comfort e la vestibilità
L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Disponibile in un'ampia varietà di colori delle lenti
Disponibili lenti di colore arancione per il blocco della luce blu
Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
Le stanghette piatte e flessibili si abbinano facilmente alle cuffie auricolari e forniscono un'eccellente protezione laterale
Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
Disponibile inserto per lenti da vista
Nota:
Costruzione
Produzione industriale
Ispezioni
Lavori di manutenzione e riparazione leggera
Ingegneria meccanica