3M™ Tuta riutilizzabile 51851, XL

Codice art.: 7100147724
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100147724
EAN / GTIN 04054596489394
Codice del produttore 7100147724
Numero-L L01110 534

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio

Descrizione:

La 3M™ Tuta protettiva per verniciatura riutilizzabile 51851 è certificata CE III Categoria standard tipo 6 e ha ottenuto la certificazione EN 1149 relativa alla riduzione dell'accumulo di cariche elettrostatiche. Realizzata in materiale in poliestere con fili in fibra di carbonio che scorrono verticalmente lungo il tessuto, può essere lavata fino a 30 volte a 40°C. Offre anche ginocchiere e un pannello posteriore ventilato per creare l'equilibrio ottimale tra protezione e comfort.

Proprietà:

La tuta protettiva 3M™ 51851 è riutilizzabile e può essere lavata 30 volte a 40 °C.
Conforme alla norma EN 1149-5:2018 per le proprietà di protezione antistatica.
Ginocchiere in schiuma EVA
Ventilazione posteriore aperta
Polsini in maglia con asole per i pollici
2 tasche laterali e 1 tasca posteriore

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello