3M™ Tuta riutilizzabile 51851, M

Codice art.: 7100147723
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100147723
    EAN / GTIN 04054596489370
    Codice del produttore 7100147723
    Numero-L L01110 613

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Grigio

    Descrizione:

    La 3M™ Tuta protettiva per verniciatura riutilizzabile 51851 è certificata CE III Categoria standard tipo 6 e ha ottenuto la certificazione EN 1149 relativa alla riduzione dell'accumulo di cariche elettrostatiche. Realizzata in materiale in poliestere con fili in fibra di carbonio che scorrono verticalmente lungo il tessuto, può essere lavata fino a 30 volte a 40°C. Offre anche ginocchiere e un pannello posteriore ventilato per creare l'equilibrio ottimale tra protezione e comfort.

    Proprietà:

    La tuta protettiva 3M™ 51851 è riutilizzabile e può essere lavata 30 volte a 40 °C.
    Conforme alla norma EN 1149-5:2018 per le proprietà di protezione antistatica.
    Ginocchiere in schiuma EVA
    Ventilazione posteriore aperta
    Polsini in maglia con asole per i pollici
    2 tasche laterali e 1 tasca posteriore

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello