• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Tuta riutilizzabile 51851, L

Codice art.: 7100147721
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100147721
EAN / GTIN 04054596489325
Codice del produttore 7100147721
Numero-L L01110 533

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio

Descrizione:

La 3M™ Tuta protettiva per verniciatura riutilizzabile 51851 è certificata CE III Categoria standard tipo 6 e ha ottenuto la certificazione EN 1149 relativa alla riduzione dell'accumulo di cariche elettrostatiche. Realizzata in materiale in poliestere con fili in fibra di carbonio che scorrono verticalmente lungo il tessuto, può essere lavata fino a 30 volte a 40°C. Offre anche ginocchiere e un pannello posteriore ventilato per creare l'equilibrio ottimale tra protezione e comfort.

Proprietà:

La tuta protettiva 3M™ 51851 è riutilizzabile e può essere lavata 30 volte a 40 °C.
Conforme alla norma EN 1149-5:2018 per le proprietà di protezione antistatica.
Ginocchiere in schiuma EVA
Ventilazione posteriore aperta
Polsini in maglia con asole per i pollici
2 tasche laterali e 1 tasca posteriore

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello