Esecuzione:
Modern, slim design safety goggles, provide the wearer with an excellent field of vision
Sealed design helps provide protection against liquids, dust, gases and vapours
Strong polycarbonate lens for impact resistance
3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating provides superior anti-fog and anti-scratch properties, complying with K&N marking requirements of EN165
Coating retains its effectiveness even after multiple washes, can be disinfected with diluted bleach soaking or alcohol wipes without loosing its anti-fog performance
Descrizione:
I 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890 sono occhiali a mascherina molto avvolgenti, disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento superiori per una maggiore durata e visibilità. I nostri occhiali sono caratterizzati da un design moderno e sottile e un'ampia fascia elastica in nylon che permette di regolarli facilmente.
Proprietà:
Gamma di 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina di protezione dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas
Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera
GG2895S con filtro IR 5, diffuso nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli
Nota:
Lavoro meccanico