Scotch-Brite™ Spazzole Satin Finishing SF-FB A CRS 60mm x 30 mm x 6 mm

Codice art.: 7100144560
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100144560
EAN / GTIN 04054596468368
Codice del produttore 7100144560

Descrizione

Esecuzione:

Film backing offers good flexibility and reduces friction
Add a good finish or remove burrs without gouging or undercutting the work piece
Belts resist loading and offer a consistent finish
Durable and long lasting
Fibers break down gradually to reveal fresh mineral, producing consistent cuts

Descrizione:

La spazzola lamellare SF-FB è costituita da un nuovo tessuto ad alta densità di abrasivo ed elevata resistenza all’usura. Consente di ottenere prestazioni superiori in termini di durata, mantenendo la finitura costante per tutta la vita utile della spazzola.

Proprietà:

Finitura eccellente
Costanza di taglio
Lunga durata
Ossido di alluminio
Satinatrice manuale
Disponibile in una gamma di grane, minerali e moduli convertiti

Nota:

Può essere utilizzato per applicazioni di pulitura, finitura, mascheratura e sbavatura.
I nastri sono ideali per l'utilizzo con le placchette o nelle applicazioni in cui è richiesto un attrito minimo
Da utilizzare per iniziare applicazioni di finitura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello