• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Nastro in polietilene 480

Codice art.: 7100144010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 24 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 24 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100144010
EAN / GTIN 50051111918086
Codice del produttore 7100144010
Numero-L L01310 1147

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Lunghezza complessiva: 32.91 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm

Descrizione:

Costruito con un supporto estremamente conformabile, il nastro in polietilene 3M™ 480 è progettato per essere utilizzato nella riparazione generale, nella riparazione e nella giunzione di fogli di polietilene. Questo nastro è rivestito con un adesivo acrilico trasparente non ingiallente e presenta un supporto in polietilene trasparente che aiuta a rendere meno visibili le riparazioni.

Proprietà:

Il supporto in polietilene offre una buona resistenza agli agenti chimici e ai solventi.
Buona resistenza all'abrasione
Il supporto estremamente flessibile consente al nastro di allungarsi e di conformarsi a superfici strutturate e di forma tridimensionale.
Adesivo speciale con trasparenza di lunga durata

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello