Esecuzione:
Nastro abrasivo universale per operazioni di levigatura generiche a media e bassa pressione
Miscela di ossido di alluminio e grana ceramica 3M di precisione / da P320 al 100% di ossido di alluminio
Lunghezza complessiva: 1.9 m
Ampiezza complessiva: 930 mm
Grana da 36+ a 240+ / P320, P400
Descrizione:
Il nastro 3M™ 384F è un nastro in tela di ossido di alluminio di massimo livello per uso generico con un supporto eccezionalmente resistente. I nostri nastri sono dotati di granulo abrasivo per taglio rapido uniti con legante in resina a un resistente supporto in tela di poliestere di leso X. Sono raccomandati per l'uso su substrati metallici e legno.
Proprietà:
Prestazioni costanti e affidabili su tutti i substrati
Il supporto impermeabile è adatto alle applicazioni a umido o a secco.
Il supporto in tela di peso X può sopportare azioni di carteggiatura e molatura pesanti
Supporta calore e pressione elevati
Adatto per l'uso su un levigatrici a nastro su colonna o da banco e per carteggiatura a colpi, molatura a nastro portatile, nonché molatura e finitura con nastro largo
Scegli tra le grane da 36+ a 220+ e da P320 a P400
Nota:
Utilizzalo per la sbavatura del metallo, lavorazioni generiche del metallo e alcune applicazioni di lavorazione del legno.