Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Descrizione:
Il modo forte, rapido e semplice per creare incollaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ LSE-110WF offre prestazioni di incollaggio superiori senza primer su supporti difficili da incollare come PP, TPO, TPE e materiali compositi.
Proprietà:
Adesivo acrilico modificato bianco, 1,1 mm, con anima in schiuma acrilica flessibile// Incollaggio facile e veloce, prestazioni elevate e durata nel tempo// Incollaggio facile e veloce, prestazioni elevate e durata nel tempo
Incollaggio di plastiche e compositi a bassa energia superficiale senza promotori di adesione// Forza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione; può essere utilizzato senza pretrattamento chimico della superficie// Forza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione; può essere utilizzato senza pretrattamento chimico della superficie
Eccellente per l'uso esterno, resistente ai raggi UV e ai solventi// Il giunto adesivo quasi invisibile garantisce un design ottimizzato// Il giunto adesivo quasi invisibile garantisce un design ottimizzato
Alta resistenza all'invecchiamento// Nastro biadesivo acrilico conformabile ad alte prestazioni bianco modificato di 1,1 mm di spessore per l'incollaggio di polimeri a bassa energia (LSE) senza adesivi// Nastro biadesivo acrilico conformabile ad alte prestazioni bianco modificato di 1,1 mm di spessore per l'incollaggio di polimeri a bassa energia (LSE) senza adesivi
Garantisce una tenuta permanente contro acqua, umidità e altro// Può sostituire i metodi di giunzione meccanica (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina la necessità di forare, molare, avvitare, saldare e le successive operazioni di pulizia e finitura// Può sostituire i metodi di giunzione meccanica (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina la necessità di forare, rettificare, avvitare, saldare e la conseguente pulizia e rilavorazione
Elevato assorbimento del carico dinamico, smorza le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti
Tenuta permanente contro l'acqua, l'umidità, ecc. // Non è necessario forare, carteggiare, riverniciare, avvitare, saldare o pulire nuovamente.
Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e diversificati.
Progettato per uso interno ed esterno
Nota:
Per incollare i pannelli ai telai
Per l'incollaggio di elementi di irrigidimento ai pannelli, ad esempio elementi del tetto
Per l'incollaggio dei vetri degli obiettivi alle custodie delle fotocamere
Per l'incollaggio di materiale decorativo, finiture o attacchi
Per l'incollaggio di targhette, loghi e insegne