Nastro 3M™ VHB™ LSE-110WF, bianco, 25 mm x 33 m, 1.1 mm

Codice art.: 7100143321
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 7 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 7 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100143321
EAN / GTIN 04054596461710
Codice del produttore 7100143321
Numero-L L01310 1862

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Bianco
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 25 mm

Descrizione:

Il modo forte, rapido e semplice per creare incollaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ LSE-110WF offre prestazioni di incollaggio superiori senza primer su supporti difficili da incollare come PP, TPO, TPE e materiali compositi.

Proprietà:

Incollaggio facile e veloce e prestazioni elevate, durata nel tempo// Incollaggio facile e veloce e prestazioni elevate, durata nel tempo// Bianco, 1,1 mm, adesivo acrilico modificato con anima in schiuma acrilica flessibile
Incollaggio di plastiche e compositi a bassa energia superficiale senza promotori di adesione// Forza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione; può essere utilizzato senza pretrattamento chimico della superficie// Forza d'uso immediata grazie all'adesivo sensibile alla pressione; può essere utilizzato senza pretrattamento chimico della superficie
Eccellente per l'uso esterno, resistente ai raggi UV e ai solventi// Il giunto adesivo quasi invisibile garantisce un design ottimizzato// Il giunto adesivo quasi invisibile garantisce un design ottimizzato
Nastro biadesivo conformabile bianco ad alte prestazioni di 1,1 mm di spessore in acrilico modificato per l'incollaggio di polimeri a bassa energia (LSE) senza promotori di adesione// Nastro biadesivo conformabile bianco ad alte prestazioni di 1,1 mm di spessore in acrilico modificato per l'incollaggio di polimeri a bassa energia (LSE) senza promotori di adesione// Alta resistenza all'invecchiamento
Garantisce una tenuta permanente contro acqua, umidità e altro// Può sostituire i metodi di giunzione meccanica (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina la necessità di forare, molare, avvitare, saldare e le successive operazioni di pulizia e finitura// Può sostituire i metodi di giunzione meccanica (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina la necessità di forare, rettificare, avvitare, saldare e la conseguente pulizia e rilavorazione
Elevato assorbimento del carico dinamico, smorza le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti// L'elevato assorbimento del carico dinamico riduce le vibrazioni e gli urti
Tenuta permanente contro l'acqua, l'umidità, ecc. // Non è necessario forare, carteggiare, riverniciare, avvitare, saldare o pulire nuovamente.
Consente l'utilizzo di materiali più sottili, leggeri e diversificati.
Progettato per uso interno ed esterno

Nota:

Per incollare i pannelli ai telai
Per l'incollaggio di elementi di irrigidimento ai pannelli, ad esempio elementi del tetto
Per l'incollaggio dei vetri degli obiettivi alle custodie delle fotocamere
Per l'incollaggio di materiale decorativo, finiture o attacchi
Per l'incollaggio di targhette, loghi e insegne

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello