Esecuzione:
Brand: VHB™
Colore: Color: Bianco
lunghezza x larghezza: 33.0 m x 25.0 mm
Descrizione:
Il nuovo nastro 3M™ VHB™ LSE-060WF è bianco, ha uno spessore di 0,6 mm e consente l'incollaggio di materiali a bassa energia superficiale (LSE), offrendo risultati resistenti laddove altre soluzioni richiedono fasi di processo aggiuntive. L'eliminazione della mano di fondo aumenta la produttività e riduce la necessità di utilizzare sostanze chimiche pericolose negli impianti di produzione. L'eccellente durata e l'ampia resistenza alle temperature garantiscono un'eccezionale forza e affidabilità in applicazioni interne ed esterne.
Proprietà:
Adesivo acrilico modificato, bianco, 0.6 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile
Si incolla a materie plastiche LSE e compositi senza l'utilizzo di primer
Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi
Elevata resistenza all'invecchiamento
Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora
L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti
Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia
Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri
Progettato per uso interno ed esterno
Nota:
Incollaggio pannello su telaio
Fissaggio del rinforzo al pannello, per es. incollaggio del tetto
Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento
Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali