• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Grippy Rotolo abrasivo flessibile, Pretagliato, 139 mm x 114 mm, P1000, 35113

Codice art.: 7100142935
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100142935
EAN / GTIN 50051131351139
Codice del produttore 7100142935
Numero-L L51710 589

Descrizione

Esecuzione:

Eccellenti prestazioni di rimozione per smerigliatura a secco e a umido
Il materiale antiscivolo ne facilita la manipolazione ed elimina la necessità di accessori.
Lunghezza complessiva: 114 mm
Ampiezza complessiva: 139.7 mm
Comprovata capacità di migliorare la produttività in un'ampia gamma di applicazioni di smerigliatura manuale

Descrizione:

I fogli abrasivi flessibili 3M™ Grippy sono destinati alla carteggiatura manuale nei processi di preparazione e finitura della vernice.

Proprietà:

Eccellenti prestazioni nella carteggiatura a umido e a secco
Il supporto posteriore si aggrappa saldamente alla mano e rende inutile l'utilizzo di tamponi e accessori.
Morbidi e flessibili, piacevoli al tatto.
Prestazioni superiori per carteggiature manuali di qualità.
Aumentano la produttività in molte applicazioni di carteggiatura manuale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello