3M™ Grippy Rotolo abrasivo flessibile, Pretagliato, 139 mm x 114 mm, P800, 35112

Codice art.: 7100142850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100142850
    EAN / GTIN 50051131351122
    Codice del produttore 7100142850
    Numero-L L51710 590

    Descrizione

    Esecuzione:

    Eccellenti prestazioni di rimozione per smerigliatura a secco e a umido
    Il materiale antiscivolo ne facilita la manipolazione ed elimina la necessità di accessori.
    Lunghezza complessiva: 114 mm
    Ampiezza complessiva: 139.7 mm
    Comprovata capacità di migliorare la produttività in un'ampia gamma di applicazioni di smerigliatura manuale

    Descrizione:

    I fogli abrasivi flessibili 3M™ Grippy sono destinati alla carteggiatura manuale nei processi di preparazione e finitura della vernice.

    Proprietà:

    Eccellenti prestazioni nella carteggiatura a umido e a secco
    Il supporto posteriore si aggrappa saldamente alla mano e rende inutile l'utilizzo di tamponi e accessori.
    Morbidi e flessibili, piacevoli al tatto.
    Prestazioni superiori per carteggiature manuali di qualità.
    Aumentano la produttività in molte applicazioni di carteggiatura manuale

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello