Smerigliatrici dritte attacco 6 mm RPM 8000 / p.n. 25129

Codice art.: 7100142458
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Levigatrici diritte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100142458
    EAN / GTIN 00051141251295
    Codice del produttore 7100142458

    Descrizione

    Descrizione:

    Le smerigliatrici dritte 3M™ sono i nostri utensili con albero dritto con caratteristiche che aumentano il controllo e il comfort dell'operatore. Il motore in acciaio, bilanciato con precisione, riduce le vibrazioni e il peso, mentre il materiale aderente 3M™ sul corpo riduce le vibrazioni e consente una presa sicura.

    Proprietà:

    Smerigliatrice dritta, con alberino dritto, progettata per essere usata con vari prodotti 3M come gli spiraband 3M™ e gli even run band 3M™
    Tollera applicazioni gravose come l'asportazione del truciolo
    Il motore in acciaio, bilanciato con precisione, riduce le vibrazioni per una maggiore efficienza e un maggiore comfort dell'operatore
    Il materiale aderente 3M™ sul corpo riduce le vibrazioni e consente all'operatore di mantenere una presa sicura con minore sforzo.
    Ideale per applicazioni gravose come l'asportazione del truciolo
    Alta velocità e coppia elevata
    Materiale aderente 3M™ Greptile™ per una presa sicura con minore sforzo
    Funzioni di sicurezza incorporate
    Fornita con una pinza da 6 mm

    Nota:

    Da utilizzare per applicazioni gravose come l'asportazione del truciolo

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello