Esecuzione:
Grana abrasiva di precisione per una rimozione particolarmente rapida e un'elevata produttività
Lavorare più senza fatica, poiché è necessaria una pressione di contatto inferiore
Lunghezza complessiva: 11.2 m
Ampiezza complessiva: 100 mm
Progettato per il raffreddamento rettifica – le leghe sensibili al calore sono protette da fessure e scolorimento da sollecitazioni
Descrizione:
Il nastro in tela 3M™ Cubitron™ ll 947A è dotato del minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain) su un supporto in poly-cotton di peso X. I nostri nastri 974A hanno un legante a base resina, per una maggiore resistenza al calore. Se ne consiglia l'uso a secco.
Proprietà:
Il granulo 3M™ Precision Shaped Grain taglia con straordinaria rapidità, aiutando l'aumento di produttività
Il prodotto richiede una pressione minore, riducendo l'affaticamento dell'operatore
Adatto per applicazioni a secco
Il supporto di peso X è ideale per varie applicazioni
Realizzato in modo da lavorare a freddo e proteggere le leghe sensibili al calore dal rischio di bruciatura e crepatura, legati alle sollecitazioni provocate dal calore
Durata fino a 4 volte superiore rispetto ai nastri ceramici convenzionali
Nota:
Applicazioni che spaziano dalla molatura ad alta pressione automatizzata alle operazioni più manuali a pressione medio-bassa, su attrezzature come le levigatrici a colonna, a nastro libero, in linea o file belt