Esecuzione:
Colore del prodotto: Viola
I grani abrasivi di precisione, autoaffilanti, durano il doppio rispetto agli abrasivi industriali convenzionali
Superfici di taglio più affilate significano minore pressione di levigatura, minore attrito e minore usura
La perforazione multiforo garantisce un'eccellente estrazione della polvere
Fissaggio ad anello Hookit™ per un supporto sicuro e una sostituzione rapida
Descrizione:
Ottieni velocità di taglio e durata superiori nelle fasi più importanti della riparazione grazie al disco abrasivo con design multiforato 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U. Il disco abrasivo dalla grana di forma triangolare e con design multiforato è ideale per rimuovere la vernice, levigare lo stucco e preparare le superfici alla verniciatura.
Proprietà:
Tasso di asportazione superiore del 30% rispetto ad altri abrasivi di qualità superiore
Superfici di taglio più affilate significano minore pressione di affilatura, minore attrito e minore usura.
La perforazione multiforo garantisce un'eccellente aspirazione della polvere
Chiusura a strappo Hookit™ per una tenuta sicura e cambi rapidi
Disponibile in grane da 80+ a 400+.