• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 125 mm, Multiforato, 320+, 31473

Codice art.: 7100141498
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 200 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 200 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100141498
EAN / GTIN 50051131314738
Codice del produttore 7100141498
Numero-L L51710 1324

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: Viola
I grani abrasivi di precisione, autoaffilanti, durano il doppio rispetto agli abrasivi industriali convenzionali
Superfici di taglio più affilate significano minore pressione di affilatura, minore attrito e minore usura.
La perforazione multiforo garantisce un'eccellente aspirazione della polvere
Fissaggio ad anello Hookit™ per un supporto sicuro e una sostituzione rapida

Descrizione:

Ottieni velocità di taglio e durata superiori nelle fasi più importanti della riparazione grazie al disco abrasivo con design multiforato 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U. Il disco abrasivo dalla grana di forma triangolare e con design multiforato è ideale per rimuovere la vernice, levigare lo stucco e preparare le superfici alla verniciatura.

Proprietà:

Tasso di asportazione superiore del 30% rispetto ad altri abrasivi di qualità superiore
Chiusura a strappo Hookit™ per una tenuta sicura e cambi rapidi
Disponibile in grane da 80+ a 400+.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello