3M™ Cubitron™ II Flexible Grinding Wheels, T27, 125 mm x 3 mm x 22.23 mm A80

Codice art.: 7100140060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 200 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 200 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100140060
EAN / GTIN 58850304194960
Codice del produttore 7100140060
Numero-L L51710 110

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione più rapida - più pezzi di produzione/ora.
Durata maggiore - costo inferiore / applicazione
Pressione ridotta - grazie all'elevata efficienza di taglio
Meno vibrazioni - elevato comfort per l'utente
Questo disco per sgrossatura deve essere sempre utilizzato con un platorello di supportto speciale.

Descrizione:

Il 3M™ Cubitron™ II disco da sbavo flessibile è pensato per velocizzare il più possibile gli interventi di molatura, formatura e sabbiatura su svariati materiali metallici. Sfrutta 3M Precision Shaped Grain che taglia in modo rapido e a freddo, offrendo comunque una flessibilità migliorata.

Proprietà:

Meno pressione - grazie al taglio alto
Questo disco deve essere sempre utilizzato con un platorello speciale.
Contenuto: ogni confezione contiene due platorelli (50 dischi).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello