3M™ Disco da taglio T41 Silver 75mm x 0.9mm x 10mm

Codice art.: 7100139209
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100139209
EAN / GTIN 05902658104282
Codice del produttore 7100139209
Numero-L L51710 158

Descrizione

Esecuzione:

Taglia rapidamente tubi metallici, manicotti, lamiere piatte e altri pezzi
Le grane di precisione 3M tagliano in modo eccezionalmente veloce, contribuendo ad aumentare la produttività
Lenti resistenti con ottime caratteristiche prestazionali
Adatto per un'ampia gamma di materiali come acciaio strutturale e acciaio inox
Progettato per essere utilizzato con gli strumenti e gli accessori appropriati

Descrizione:

Il disco da taglio 3M™ Silver è progettato per offrire una combinazione impareggiabile di valore e prestazioni. Taglia rapidamente profilati e tubi di metallo, come pure fogli di lamiera. Questo disco di lunga durata utilizza il nostro 3M™ Precision Shaped Grain per consentire un taglio rapido e uniforme.

Proprietà:

Taglia rapidamente tubi metallici, manicotti, lamiere piatte e altri pezzi.
Adatto a un'ampia gamma di materiali come l'acciaio dolce e l'acciaio inossidabile
Nota sulla sicurezza: da utilizzare solo con utensili dotati di cofano protettivo approvato (secondo la norma DIN EN 12413 per gli abrasivi legati).

Nota:

Adatto per applicazioni in un'ampia gamma di settori, come la costruzione navale, le ferrovie e altre applicazioni di lavorazione dei metalli.
Consente il taglio rapido di tubi e lamiere metalliche

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello