Scotch-Brite™ Spazzola radiale Bristle, 203 mm x 25.4 mm x 31.75 mm, P50

Codice art.: 7100138332
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola per satinare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100138332
EAN / GTIN 50048011330810
Codice del produttore 7100138332
Numero-L Z5E430 33081

Descrizione

Esecuzione:

Tipo A: Variante più aggressiva con setole angolate tipo C: Variante più flessibile con setole a C per pezzi particolarmente impegnativi tipo S: Variante più aggressiva con setole dritte
Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
Ideale per la pulizia e le applicazioni leggere di sbavatura
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Spazzola in plastica piena miscelata con grana ceramica

Descrizione:

La spazzola a setole radiali Scotch-Brite™, che usa la nostra grana ceramica abrasiva proprietaria e ossido di alluminio, insieme a setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. La spazzola rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti di superfici.

Proprietà:

Tipo A: Versione più aggressiva con setole angolate Tipo C: Versione più flessibile con setole a forma di C per pezzi particolarmente impegnativi Tipo S: Versione più aggressiva con setole dritte
Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
Ideale per applicazioni di pulizia e sbavatura leggera
Risultati di lavoro costanti per tutta la durata di vita
Spazzola in plastica solida con grana in ceramica
Utilizzo su sistemi robotizzati, smerigliatrici da banco, smerigliatrici diritte o ad albero flessibile

Nota:

Pulizia, sverniciatura, sbavatura, sfumatura su quasi tutti i materiali, utilizzo su apparecchiature robotiche, smerigliatrici da banco, smerigliatrici diritte o alberi flessibili

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello