Scotch-Brite™ CF-HA Clean & Finishing Dischi Hookit™ 150 mm S UFN

Codice art.: 7100138330
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100138330
    EAN / GTIN 50048011292958
    Codice del produttore 7100138330
    Numero-L L51710 314

    Descrizione

    Esecuzione:

    S Ultra fine grade is effective for light to moderate cleaning, satin finishing, scratch blending and deburring
    Conformability to access hard-to-reach and contoured areas
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    3M™ Hookit™ quick-change system provides fast and easy disc attachment and removal

    Descrizione:

    Il disco di pulizia e finitura Scotch-Brite™ Hookit™ è un disco di finitura resistente che fornisce una pulizia efficace da leggera a media, l'unione dei graffi, la sbavatura e la creazione di finiture satinate su alluminio, acciaio inossidabile e altri metalli, ed è adatto anche per l'uso su plastica, legno e fibra di vetro.

    Proprietà:

    Il grado ultra fine S è efficace per la pulizia da leggera a moderata, satinatura, unione per graffiatura e sbavatura
    Conformabilità per accedere a zone difficili da raggiungere e zone sagomate
    La struttura 3D non tessuta offre una lunga durata e finiture costanti
    Il sistema a fissaggio rapido 3M™ Hookit™ fornisce un facile fissaggio e una veloce rimozione del disco
    Il materiale resistente al calore e al carico consente un funzionamento prolungato e un'azione di taglio costante per tutta la durata del disco

    Nota:

    Utilizzalo a mano o con macchine utensili a numero di giri elevati per ottenere una finitura professionale su superfici compatte, pannelli verniciati e altri materiali

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello