Scotch-Brite™ Disco di ricambio per spazzola radiale Bristle 180 mm Tipo C P80

Codice art.: 7100138303
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 70 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 70 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola per satinare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100138303
EAN / GTIN 00048011331782
Codice del produttore 7100138303
Numero-L L51710 1414

Descrizione

Esecuzione:

Tipo A: Variante più aggressiva con setole angolate tipo C: Variante più flessibile con setole a C per pezzi particolarmente impegnativi tipo S: Variante più aggressiva con setole dritte
Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
Ideale per la pulizia e le applicazioni leggere di sbavatura
Ampiezza complessiva: 25.4 mm
Spazzola in plastica piena miscelata con grana ceramica

Descrizione:

Il disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle è realizzato in setole stampate flessibili, ricoperte di granulo abrasivo ceramico 3M™. Abbiamo progettato queste setole, tenaci ma flessibili, per raggiungere i contorni e produrre una finitura di alta qualità su tutte le superfici, con una pressione minima.

Proprietà:

Tipo A: Versione più aggressiva con setole angolate Tipo C: Versione più flessibile con setole a forma di C per pezzi particolarmente impegnativi Tipo S: Versione più aggressiva con setole dritte
Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
Ideale per applicazioni di pulizia e sbavatura leggera
Risultati di lavoro costanti per tutta la durata di vita
Spazzola in plastica solida con grana in ceramica
Utilizzo su sistemi robotizzati, smerigliatrici da banco, smerigliatrici diritte o ad albero flessibile

Nota:

Per l'uso su apparecchiature robotiche, smerigliatrici da banco, smerigliatrici diritte o alberi flessibili
Sfumatura su quasi tutti i materiali, in particolare per le superfici altamente sagomate

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello