Scotch-Brite™ Dischi Bristle 120 75mm x 9,5 mm

Codice art.: 7100138296
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 80 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 80 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola per satinare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100138296
EAN / GTIN 50048011301278
Codice del produttore 7100138296
Numero-L L51710 424

Descrizione

Esecuzione:

Tipo A: Variante più aggressiva con setole angolate tipo C: Variante più flessibile con setole a C per pezzi particolarmente impegnativi
Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
Ideale per applicazioni di pulizia e sbavatura leggera
Risultati di lavoro costanti per l'intera durata
Spazzola in plastica solida con grana di ceramica

Descrizione:

Il disco di setole radiali Scotch-Brite™, che usa la grana ceramica abrasiva proprietaria di 3M™ e setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. Il nostro disco veloce rimuove vernice, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti da grandi aree.

Proprietà:

Tipo A: versione più aggressiva con setole angolate Tipo C: versione più flessibile con setole a forma di C per pezzi particolarmente impegnativi
Per applicazioni in aree difficili da raggiungere
Risultati di lavoro costanti per l'intera durata di vita del prodotto
Può essere utilizzato su smerigliatrici diritte o su alberi flessibili

Nota:

Utilizzo su albero diritto o flessibile
Sfumatura su quasi tutti i materiali, in particolare per le superfici fortemente sagomate
Impiego nell'industria in generale e in settori quali l'aerospaziale, l'automobilistico, la lavorazione dei metalli e i trasporti
Per sverniciare, sbavare, sfumare, rifinire, lucidare, pulire e rimuovere i rivestimenti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello