Scotch-Brite™ BD-ZB Bristle Dischi a tazza con platorello incorporato 115 mm P80 PN 7581

Codice art.: 7100138288
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100138288
EAN / GTIN 50048011245381
Codice del produttore 7100138288
Numero-L L51710 1727

Descrizione

Esecuzione:

Utilizzare su una smerigliatrice angolare senza accessori (filettatura M14)
Rimuovere la ruggine, rimuovere la vernice, rimuovere i residui di adesivo o altre contaminazioni superficiali
Particolarmente adatto per superfici piane
Finitura delicata e uniforme, soprattutto nelle zone con grana più fine

Descrizione:

Il disco con setole Scotch-Brite™, che usa grana ceramica abrasiva e setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. Questo disco ad azione rapida rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti di superfici da grandi aree.

Proprietà:

Le setole sagomate e dotate di abrasivo spogliano, sbavano, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti in maniera più efficace, con meno pressione rispetto alle spazzole con fili metallici
La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ consente un taglio aggressivo e una qualità costante della finitura per tutta la durata del disco
Le setole flessibili richiedono meno pressione rispetto alle spazzole con fili metallici e si conformano ai contorni, anche nelle parti complesse
Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico
Non contiene filamenti metallici per una maggiore sicurezza
Maggiore sicurezza sul lavoro, soprattutto in relazione alle setole metalliche

Nota:

Questi dischi consentono di rimuovere vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali da grandi superfici
Utilizzare su un smerigliatrice angolare senza accessori

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello