Scotch-Brite™ RD-ZB Bristle Dischi a tazza Roloc™ 50 mm 15 mm P50

Codice art.: 7100138285
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100138285
EAN / GTIN 50051131075240
Codice del produttore 7100138285
Numero-L 573510 50

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Verde
Ideale per la pulizia e le applicazioni leggere di sbavatura
Sostituzione rapida del disco grazie al sistema di sostituzione rapida 3M™ Roloc™
Risultati di lavoro costanti per l'intera durata
Adatta i contorni e le forme del pezzo in lavorazione (lunghezza setole circa 16 mm)

Descrizione:

Il disco di setole Scotch-Brite™ Roloc™ usa la grana abrasiva ceramica proprietaria mescolata con ossido di alluminio e setole flessibili e sagomate, fornisce una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole metalliche e conserva le proprietà abrasive per tutta la durata del disco.

Proprietà:

Le setole sagomate e riempite con abrasivo scrostano, sbavano, fondono, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti più efficacemente delle spazzole metalliche
La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ fornisce un'elevata qualità di finitura per tutta la durata del disco
Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico
Le setole flessibili si conformano ai contorni per produrre finiture uniformi, anche su parti complesse
Il pratico sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ offre un facile e veloce ricambio del disco per i processi di finitura multifase
Utilizzare su ardesia angolare

Nota:

Da utilizzare per operazioni efficienti di pulitura, sbavatura, mascheratura, finitura e lucidatura
Un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello