Esecuzione:
Colore del prodotto: traslucido
L'adesivo adesivo tacky si attacca al contatto per un'adesione immediata senza tempi di asciugatura, trasudamenti o pulizia
Lunghezza totale: 5,5 m
Larghezza complessiva: 50 mm
Il supporto è verniciabile e offre un aspetto pulito
Descrizione:
Il nastro 3M™Extreme Sealing 4411N è un nastro acrilico neutro, dello spessore di 1 mm, altamente conformabile, monoadesivo, dotato di un supporto ionomerico a prestazioni elevate. Il nostro nastro è stato appositamente progettato per offrirti risultati professionali nell'esposizione esterna alla luce solare diretta, ma anche a picchi di temperatura e umidità, creando al contempo una tenuta professionale su giunzioni o infiltrazioni esistenti. È parte della gamma professionale industriale che viene fornita in confezioni blister con descrizioni in più lingue.
Proprietà:
Nastro sigillante acrilico monofacciale con robusto supporto ionomerico// Nastro sigillante acrilico monofacciale con robusto supporto ionomerico
Interno ed esterno// Interno ed esterno
Traslucido// Traslucido
Molto flessibile e conformabile// Molto flessibile e conformabile
Elevata adesione istantanea// Elevata adesione istantanea
Resistenza alle alte temperature, agli agenti atmosferici e ai raggi UV// Resistenza alle alte temperature, agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Ottima resistenza all'umidità// Ottima resistenza all'umidità
Verniciabile// Verniciabile
Ottima resistenza all'invecchiamento// Ottima resistenza all'invecchiamento
Nota:
Adatto per applicazioni di sigillatura difficili come giunti, cuciture e penetrazioni
Per sigillare i tetti di camion e rimorchi
Per sigillare lucernari
Per sigillare finestre e porte
Per sigillare le travi del tetto