• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Nastro sigillante Extreme 4411B, Nero, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blister IPC

Codice art.: 7100137163
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100137163
EAN / GTIN 04054596382794
Codice del produttore 7100137163
Numero-L 083771 50X5,5

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
L'adesivo Tacky si attacca al contatto per un'adesione immediata senza tempi di asciugatura, trasudamenti o pulizia.
Lunghezza complessiva: 5,5 m
Larghezza totale: 50 mm
Il supporto è verniciabile e offre un aspetto pulito

Descrizione:

Il nastro Extreme Sealing Tape 3M™ 4411B è un nastro acrilico nero, dello spessore di 1 mm, altamente conformabile, monoadesivo, dotato di un supporto ionomerico a prestazioni elevate. Il nostro nastro è appositamente progettato per offrirti una tenuta professionale su giunzioni o infiltrazioni esistenti esposte alla luce solare diretta, ma anche a picchi di temperatura e umidità.

Proprietà:

Nastro sigillante acrilico monofacciale con robusto supporto ionomerico// Ottima resistenza a molti solventi industriali comuni e alle alte temperature
Interno ed esterno// L'adesivo ad alta adesività aderisce al contatto con effetto immediato, senza necessità di asciugare, colare o pulire
Il nastro conformabile di 1 mm di spessore, di colore nero, garantisce una sigillatura efficace su contorni, bordi, rivetti e teste di viti// Nero
Il supporto ionomerico durevole resiste ai raggi UV e all'esposizione chimica// Molto flessibile e conformabile
Elevatissima adesione istantanea// Il supporto è verniciabile e garantisce un aspetto pulito
Sigillatura su giunti, cuciture o penetrazioni esistenti// Resistenza alle alte temperature, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Risultati di sigillatura professionali anche all'esterno// Ottima resistenza all'umidità
Verniciabile
Ottima resistenza all'invecchiamento

Nota:

Può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni di sigillatura difficili.
Ideale per sigillare le travi del tetto e per sigillare i mezzi meccanici delle travi del tetto sui veicoli commerciali

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello