Esecuzione:
Colore prodotto: Rosa
Spessore 0,51 mm
Lunghezza complessiva: 22.86 m
Ampiezza complessiva: 1371.6 mm
La nuova tecnologia adesiva previene i danni al cliché
Descrizione:
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1920 è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, rosa, da 0,51 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria. Tollera la contaminazione da inchiostro, consentendo una rimozione facile e pulita della piastra, e viene utilizzato per i processi ad elevata velocità nei quali le immagini di processo/mezzatinta prevalgono.
Proprietà:
Nastro di montaggio rosa per lastre flessografiche con micro canali nello strato adesivo, rimozione facile e pulita del cliché, tollerante alla contaminazione da inchiostro// Pink mounting tape for flexo plates with micro channels in the adhesive layer, easy and clean removal of the cliché, tolerant to ink contamination
Spessore 0,51 mm// Spessore 0,51 mm
Morbido// morbido
La pellicola protettiva crea microcanali su entrambi i lati del nastro adesivo. La griglia a forma di diamante consente all'aria intrappolata tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e il cliché di fuoriuscire. In questo modo si aumenta la produttività, si riducono i tempi di consegna e si evitano i difetti di stampa.// La pellicola protettiva crea microcanali su entrambi i lati del nastro. La griglia a forma di diamante consente all'aria intrappolata tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e il cliché di fuoriuscire. Questo aumenta la produttività, riduce i tempi di consegna ed evita i difetti di stampa.
Una nuova tecnologia adesiva evita i danni del cliché// Una nuova tecnologia adesiva evita i danni del cliché
Il rosa corrisponde alla densità media della schiuma// Il rosa corrisponde alla densità media della schiuma
La pellicola protettiva crea microcanali a forma di diamante nell'adesivo// La pellicola protettiva crea microcanali a forma di diamante nell'adesivo
Facile rimozione del cliché dal nastro per cliché senza residui di colla// Facile rimozione del cliché dal nastro per cliché senza residui di colla
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves