3M™ Cushion-Mount™ Plus Nastro per montaggio piastre L1720, Blu, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Codice art.: 7100136620
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100136620
EAN / GTIN 05900422087588
Codice del produttore 7100136620

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Verde petrolio
Spessore 0,51 mm
Lunghezza complessiva: 22.86 m
Ampiezza complessiva: 457 mm
La nuova tecnologia adesiva previene i danni al cliché

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1720 è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, in verde petrolio, da 0,51 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria e tollera la contaminazione da inchiostro, consentendo una rimozione facile e pulita della piastra. Viene utilizzato per i lavori di combinazione con prevalenza dei colori pieni.

Proprietà:

Il nastro per il montaggio piastre, in colore verde petrolio, presenta la caratteristica del rilascio aria e tollera la contaminazione da inchiostro, consentendo una rimozione facile e pulita della piastra.
Spessore 0,51 mm
Rigidità media
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
La nuova tecnologia applicata all'adesivo riduce i danni relativi alla piastra
Il turchese corrisponde alla densità della schiuma a media resistenza// il turchese corrisponde alla densità della schiuma a media resistenza
La pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo// la pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo
Facile smontaggio del cliché dal nastro cliché senza residui adesivi/facile smontaggio del cliché dal nastro cliché senza residui adesivi

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello