3M™ Cushion-Mount™ Plus Nastro per montaggio piastre L1520, Viola, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

Codice art.: 7100136285
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100136285
EAN / GTIN 05900422087687
Codice del produttore 7100136285

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Viola
Spessore 0,51 mm
Lunghezza complessiva: 22.86 m
Ampiezza complessiva: 1371.6 mm
La nuova tecnologia adesiva previene i danni al cliché

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1520 è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, viola, da 0,51 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria e tollera la contaminazione da inchiostro, consentendo una rimozione facile e pulita della piastra. Viene utilizzato per i lavori di combinazione.

Proprietà:

Il nastro per il montaggio piastre, viola, presenta la caratteristica del rilascio aria e tollera la contaminazione da inchiostro, consentendo una rimozione facile e pulita della piastra.
Spessore 0,51 mm
Media
Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
La nuova tecnologia applicata all'adesivo riduce i danni relativi alla piastra
La pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo// la pellicola protettiva crea micro-canali a forma di diamante nell'adesivo
Facile smontaggio del cliché dal nastro cliché senza residui adesivi/facile smontaggio del cliché dal nastro cliché senza residui adesivi
Il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o. Cilindri a pressione in acciaio// il nastro cliché può essere rimosso in modo pulito dal manicotto o.
Stampa flessografica, stampa flessografica// stampa flessografica, stampa flessografica
Nastro cliché espanso per stampa flessografica// nastro cliché espanso per stampa flessografica

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello