3M™ Cushion-Mount™ Plus Nastro per montaggio piastre L1820, Azzurro, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

Codice art.: 7100136279
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100136279
EAN / GTIN 05900422087564
Codice del produttore 7100136279

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Spessore 0,51 mm
Lunghezza complessiva: 22.86 m
Ampiezza complessiva: 1371.6 mm
La nuova tecnologia adesiva previene i danni al cliché

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus L1820 è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, blu, da 0,51 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria. Tollera la contaminazione da inchiostro, consentendo una rimozione facile e pulita della piastra, e viene utilizzato per le piastre di combinazione con prevalenza di colore pieno.

Proprietà:

Nastro di montaggio blu per lastre flessografiche con microcanali nello strato adesivo, rimozione facile e pulita del cliché, tollerante alla contaminazione da inchiostro// Blue mounting tape for flexo plates with micro channels in the adhesive layer, easy and clean removal of the cliché, tolerant to ink contamination
Spessore 0,51 mm// Spessore 0,51 mm
Molto duro// molto duro
La pellicola protettiva crea microcanali su entrambi i lati del nastro adesivo. La griglia a forma di diamante consente all'aria intrappolata tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e il cliché di fuoriuscire. In questo modo si aumenta la produttività, si riducono i tempi di consegna e si evitano i difetti di stampa.// La pellicola protettiva crea microcanali su entrambi i lati del nastro. La griglia a forma di diamante consente all'aria intrappolata tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e il cliché di fuoriuscire. Questo aumenta la produttività, riduce i tempi di consegna ed evita i difetti di stampa.
Una nuova tecnologia adesiva evita i danni del cliché// Una nuova tecnologia adesiva evita i danni del cliché
Il blu corrisponde alla densità della schiuma rigida// Il blu corrisponde alla densità della schiuma rigida
La pellicola protettiva crea microcanali a forma di diamante nell'adesivo// La pellicola protettiva crea microcanali a forma di diamante nell'adesivo
Facile rimozione del cliché dal nastro per cliché senza residui di colla// Facile rimozione del cliché dal nastro per cliché senza residui di colla

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello