3M™ Tartan™ Nastro da imballaggio 369 trasparente, 50 mm x 66 m

Codice art.: 7100135742
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100135742
EAN / GTIN 08021684122835
Codice del produttore 7100135742
Numero-L L01310 863

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Elevata resistenza ai bordi e agli strappi, ideale per l'uso universale
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Resistente all'abrasione, all'umidità, ai prodotti chimici e all'abrasione per prestazioni durature

Descrizione:

Il nastro da imballaggio Tartan™ 369 è un nastro per chiusura scatole di uso generico, ideale da utilizzare su buste leggere, invii postali e applicazioni non critiche per la sigillatura di scatole.

Proprietà:

Adatto per applicazioni non critiche di confezionamento leggero// Adatto per applicazioni non critiche di confezionamento leggero
Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra// Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra
Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature// Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature
Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni// Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni
Resiste all'abrasione, all'umidità, alle sostanze chimiche e al rigonfiamento per prestazioni di lunga durata
Adesione eccellente alla carta riciclata e al cartone

Nota:

Sigillature non critiche di scatole leggere
Uso tipico su buste leggere

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello