• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastro da imballaggio Scotch® 371 trasparente, 50 mm x 66 m

Codice art.: 7100135318
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 36 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 36 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100135318
EAN / GTIN 08000280405252
Codice del produttore 7100135318
Numero-L L01310 774

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Il modello Nastro Adesivo è resistente a attorcigliamenti, abrasioni, umidità e abrasione per garantire un'adesione duratura
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 50 mm
Disponibile con stampa individuale (istruzioni di sicurezza, loghi dei marchi)

Descrizione:

Il nastro da imballo Scotch® 371 è un nastro sigillante per chiusura scatole di uso generico, progettato per chiudere in modo sicuro scatole in un'ampia gamma di materiali leggeri e cartoni, compreso il cartone ondulato.

Proprietà:

Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento// Nastro da imballo economico e affidabile per applicazioni leggere di confezionamento
Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra// Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di materiali, tra cui pannelli in fibra
Il supporto si adatta intorno agli angoli e alle aree ruvide per una tenuta ermetica// Il supporto si adatta intorno agli angoli e alle aree ruvide per una tenuta ermetica
Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature// Il nastro resiste a tagli, abrasioni, umidità e rigature
Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni// Buona resistenza agli strappi e alle lacerazioni
Adesione eccellente alla carta riciclata e liner e al cartone

Nota:

Sigillatura di scatole leggere
Gamma di applicazioni dalle migliori prestazioni per scatole scanalate con un peso fino a 30 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello