Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Liscia, setosa, per superfici estetiche
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 609.6 mm
Stampabile
Descrizione:
Il nastro isolante in tessuto acetato 3M™ 28 è un nastro isolante esteticamente gradevole dello spessore di 0,20 mm. Questo nastro altamente conformabile viene utilizzato nelle applicazioni di avvolgimento di bobine. Supporta un intervallo di temperature compreso tra 40 e 105°C (da 40 a 221°F).
Proprietà:
Il nastro in tessuto acetato offre una conformabilità superiore nell'avvolgimento di bobine di cavi fino a 105 °C.
Eccellente assorbimento di resine e vernici elettricamente isolanti
Adesivo aggressivo in gomma-resina
Supporto in tessuto acetato nero che assorbe resine e lacche
Strappare a mano
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Nota:
Nastratura di terminazione e copertura