Scotch-Brite™ Compact Disc EX-UW EXL, 203,2 mm x 4,2 mm x 25,4 mm, 8A CRS

Codice art.: 7100133775
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100133775
EAN / GTIN 50076308132564
Codice del produttore 7100133775

Descrizione

Esecuzione:

Designed to blend and finish silicon bronze parts for laser brazing
Open web construction resists loading and extends effective service life
Tough, layered, unitized construction can operate clockwise or counterclockwise directions
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Descrizione:

Lo Scotch-Brite™ EXL Compact Disc EX-UW è un disco robusto progettato per applicazioni di saldatura laser su bronzo al silicio. Questo disco offre un bordo pulito e resiste alle sbavature, riducendo la necessità di ulteriore pulizia e preparazione, e resiste all'accumulo di calore per una finitura pulita e liscia.

Proprietà:

Progettato per l'impiallacciatura e la finitura di parti in bronzo al silicio per la saldatura laser.
La costruzione a vello aperto resiste alle sollecitazioni e prolunga la durata effettiva del servizio
Resiste alle sbavature per superfici più pulite e meno preparazione

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello