3M™ Sistema di fissaggio Hook & Loop SJ352B, Bianco, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, blister, IPC

Codice art.: 7100123727
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100123727
    EAN / GTIN 04054596308275
    Codice del produttore 7100123727
    Numero-L L01310 82

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Bianco
    Interno
    Lunghezza complessiva: 1.25 m
    Ampiezza complessiva: 25 mm
    Buona resistenza al taglio

    Descrizione:

    3M™ Sistema di fissaggio Hook & Loop SJ352B è il nostro gancio e anello in nylon PSA bianco ad alte prestazioni con adesivo in gomma e pellicola di polipropilene bianca. Fornisce un solido legame adesivo su un'ampia varietà di superfici, comprese molte plastiche a bassa energia superficiale e rivestimenti in polvere. È progettato per uso interno e ha uno spessore impegnato di 4,4 mm.

    Proprietà:

    Adesivo a base di gomma ad alte prestazioni progettato per applicazioni interne che richiedono resistenza alle medie temperature
    Per uso interno// interno
    Bianco// composto bianco
    Elevata responsabilità immediata
    Buona resistenza all'umidità
    Ridotta resistenza ai solventi
    Moderata resistenza all'invecchiamento
    Forza di tenuta 10 volte inferiore rispetto ai collegamenti Dual Lock™

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello