Esecuzione:
Colore del prodotto: Grigio
L'adesivo sensibile alla pressione si attacca al contatto per garantire un'immediata resistenza alla manipolazione
Lunghezza totale: 5,5 m
Larghezza totale: 19 mm
Può sostituire i fissaggi meccanici (rivetti, saldatura, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina le operazioni di foratura, smerigliatura, rifinitura, avvitamento, saldatura e pulizia.
Descrizione:
Immagina, progetta, produci con il nostro nastro 3M™ VHB™ 4991, un adesivo acrilico universale grigio dello spessore di 2,3 mm con un nucleo conformabile in schiuma. Può sostituire rivetti, saldature e viti. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, assicura flessibilità di design e una forte capacità di fissarsi a vari substrati ad alta e media energia superficiale. È parte della gamma professionale industriale che viene fornita in confezioni blister con descrizioni in più lingue.
Proprietà:
Adesivo VHB™// adesivo VHB™
all'interno e all'esterno// all'interno e all'esterno
Grigio// Grigio
per combinazioni di materiali impegnativi// per combinazioni di materiali impegnativi
per materiali ad alta energia// per materiali ad alta energia
per vetro, policarbonato, vetro acrilico// per vetro, policarbonato, vetro acrilico
per metalli come acciaio, acciaio inox e alluminio// per metalli come acciaio, acciaio inox e alluminio
Per superfici verniciate, ceramica e molte plastiche// Per superfici verniciate, ceramica e molte plastiche
per PVC morbido// per PVC morbido
Progettato per uso interno ed esterno
Nota:
Per l'incollaggio di pannelli a telai
Per l'incollaggio di elementi di rinforzo ai pannelli
Per l'incollaggio di materiale decorativo, finiture o parti aggiuntive
Per l'incollaggio di targhette, loghi e insegne
Per l'incollaggio di display elettronici
Per l'incollaggio di finestre di obiettivi su custodie di telecamere