• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, 30 dB, giallo, bardatura nucale, X2B

Codice art.: 7100123157
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100123157
EAN / GTIN 04054596274617
Codice del produttore 7100123157
Numero-L L01130 142

Descrizione

Esecuzione:

Specifiche soddisfatte: Omologazione CE
Tipo di prodotto: Cuffie auricolari
Colore prodotto: Giallo
Quantità per confezione: 10
Settore consigliato: Produzione in generale

Descrizione:

Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X2 sono i nostri protettori auricolari innovativi dal design della coppa moderno e dalle linee sottili. Sono dotate di una doppia bardatura temporale isolata elettricamente che riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa e offre una riduzione del rumore fino a 31 dB.

Proprietà:

Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB
L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o ″dielettriche″
La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato
Le coppe sottili offrono una migliore compatibilità con altri dispositivi di sicurezza
Gli ampi e morbidi cuscinetti auricolari garantiscono il comfort dei lavoratori
Il design a doppia bardatura temporale consente la dispersione del calore e la struttura interna in acciaio inox offre una pressione costante e una comoda vestibilità per 8 ore
Progettate per ottimizzare la distribuzione del peso e l'equilibrio per un comfort eccezionale
Le coppe in materia plastica ABS sono rigide, a resistenza elevata e resistenti agli urti
Il rivestimento esterno morbido in poliuretano termoplastico (TPU) protegge da abrasioni e urti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello