3M™ Peltor™ X1B Cuffia nucale verde isolata elettricamente SNR=26 dB

Codice art.: 7100123139
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Cuffie antirumore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7100123139
    EAN / GTIN 04054596283671
    Codice del produttore 7100123139
    Numero-L L01110 541

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero/Verde

    Descrizione:

    I paraorecchie 3M™ PELTOR™ X1 sono i nostri leggeri protettori dell'udito con comodi e morbidi cuscinetti auricolari. Sono dotati di un doppio archetto elettricamente isolato che riduce l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa e offrono una riduzione del rumore fino a 27 dB.

    Proprietà:

    Reduces noise levels up to 27 dB
    Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
    Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
    Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
    ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
    Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

    Nota:

    Use for high performance hearing protection against light noise levels

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello