Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Elevata forza adesiva
Lunghezza complessiva: 20 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm
Descrizione:
Nastro isolante 45 3M™, è un film su supporto in poliestere trasparente rinforzato con filament in fibra di vetro con un adesivo in gomma resistente al taglio. Questo nastro ha un basso allungamento, un'elevata resistenza al tensionamento ed a rotture in applicazioni su angoli / bordi.
Proprietà:
Progettato per applicazioni che richiedono sia la rigidità dielettrica del film di poliestere che l'elevata resistenza meccanica della fibra di vetro.
Basso allungamento, elevata resistenza alla trazione e alla lacerazione dei bordi
Adatto all'isolamento di trasformatori a secco, all'avvolgimento di motori, ai fili di ancoraggio delle estremità e ad altre applicazioni.
Omologato UL per temperature fino a 130 °C
Spessore totale di 0,20 mm
Nota:
Per il fissaggio di cavi di sezione maggiore durante la posa, l'assemblaggio e il fissaggio alla struttura del cavo.
Per l'impacchettamento a prova di cortocircuito di cavi a media tensione