3M™ Nastro elettrico rinforzato con filamenti 45

Codice art.: 7100119551
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100119551
EAN / GTIN 54054596294795
Codice del produttore 7100119551
Numero-L L01310 269

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Elevata forza adesiva
Lunghezza complessiva: 20 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm

Descrizione:

Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio.

Proprietà:

Progettato per applicazioni che richiedono sia la rigidità dielettrica del film di poliestere che l'elevata resistenza meccanica della fibra di vetro.
Basso allungamento, elevata resistenza alla trazione e alla lacerazione dei bordi
Adatto all'isolamento di trasformatori a secco, all'avvolgimento di motori, ai fili di ancoraggio delle estremità e ad altre applicazioni.
Omologato UL per temperature fino a 130 °C
Spessore totale di 0,20 mm

Nota:

Use for insulation in dry-type transformers, motor winding and end-turn wire-hold applications

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello