Telo in tessuto riflettente 3M™ Scotchlite™ 9925, argento - 70 mm x 100 m (4 Rotoli)

Codice art.: 7100119093
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 7100119093
    EAN / GTIN 50051131271758
    Codice del produttore 7100119093

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il tessuto riflettente aiuta a migliorare la visibilità dell'operatore durante la notte o in condizioni di scarsa visibilità
    Ottima lavabilità in lavanderia industriale a 75 °C con asciugatura in bicchiere a 90 °C o finitura a tunnel a 155 °C.
    Lunghezza complessiva: 100 m
    Ampiezza complessiva: 70 mm
    Certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX 100

    Descrizione:

    Tessuto riflettente 3M™ Scotchlite™ 9925 colore argento con elevati valori di riflessione per gli indumenti da lavoro ad alta visibilità sottoposti a frequenti operazioni di pulizia e lavaggi industriali.

    Proprietà:

    Il tessuto riflettente contribuisce a migliorare la visibilità di chi lo indossa di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
    Ottima lavabilità in lavaggio industriale a 75° C con asciugatura a 90° C o finitura a tunnel a 155° C.
    Ottima lavabilità in un lavaggio industriale disinfettante a 75° C con asciugatura a 90° C o finitura a tunnel a 155° C.
    Adatto per l'uso su tessuti delicati che possono essere lavati solo a secco
    Certificato secondo l'OEKO-TEX Standard 100

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello