Esecuzione:
Colore prodotto: Verde
Nessuna macinatura a causa della bassa temperatura di smerigliatura
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 1372 mm
Da P80 a grana P400, P600
Descrizione:
Il rotolo in tela 3M™ 307D è un prodotto con ossido di alluminio dalla struttura aperta caratterizzato da un supporto flessibile di peso J e un legante a base di resina che massimizza la durata dell'abrasivo. I nostri rotoli in tela si adattano ai contorni e alle parti complesse da carteggiare.
Proprietà:
Ottimo adattamento a contorni e raggi grazie al supporto in tessuto J altamente flessibile
Nessun appannamento grazie alla bassa temperatura di macinazione
Elevate prestazioni di taglio anche a pressioni medie e quando si lavora sui contorni
Ottimi risultati di smerigliatura su acciaio da costruzione e inox, ottone, alluminio, titanio
Granulometria da P80 a P400, P600
Nota:
Utilizzabile per la carteggiatura di contorni e parti complesse