Esecuzione:
Colore prodotto: Bianco
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 19.05 mm
Elevata resistenza al taglio colla
Descrizione:
Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 1076 è un nastro con filamenti elettrici dello spessore di 10 mil. Questo nastro è concepito per applicazioni di trasformatori di distribuzione riempiti d'olio e offre un'aderenza stabile persino dopo una lunga esposizione ai fluidi del trasformatore. Il nastro ha un supporto di carta di grado elettrico rinforzato con tela di filamento di vetro e adesivo acrilico sensibile alla pressione e compatibile con l'olio.
Proprietà:
Supporto in carta progettato per applicazioni elettriche e adesivo acrilico sensibile alla pressione e resistente agli oli.
Il supporto in tessuto non tessuto/filamenti di vetro fornisce un ulteriore rinforzo e rimane stabile anche dopo un contatto prolungato con i fluidi del trasformatore.
Il supporto saturabile contrasta l'intrappolamento dell'aria, riducendo al minimo l'aria intrappolata tra gli strati adesivi del nastro.
Adatto per un intervallo di temperatura da -40 a 105 °C
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Elevata resistenza ai solventi e alle sostanze chimiche
Resistente all'olio del trasformatore
Nota:
Fissaggio dei fili di collegamento e dei capicorda
Rivestimento della bobina
Fissaggio di fili smaltati, nastri di rame (lamine) e materiali isolanti
Fissaggio dei materiali isolanti di superficie e di altri materiali isolanti durante il processo di penetrazione dell'olio