3M™ Nastro elettrico in poliestere sottile 74, colore giallo, adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 50mm x 66mt - confezione 4 rotoli

Codice art.: 7100116921
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116921
EAN / GTIN 04054596281707
Codice del produttore 7100116921

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Giallo
Pellicola particolarmente sottile ed elastica per applicazioni in spazi ristretti
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 19 mm
Resistenza massima alla temperatura fino a 130 °C.

Descrizione:

Il nastro isolante in film di poliestere 74 3M™ è un nastro isolante per uso generico di 0,02 mm di spessore con supporto in film di poliestere. Supporta un intervallo di temperature compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).

Proprietà:

L'adesivo in gomma termoindurente con supporto in poliestere offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici, ai solventi, all'umidità, all'abrasione e alle scalfitture.
Buona resistenza elettrica per l'utilizzo con bobine in cui è importante risparmiare spazio
Nastro adesivo multiuso
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Resistenza alla temperatura massima fino a 130 °C
Tensione di rottura: 3.500 V
Materiale portante: pellicola di poliestere
Adesivo in gomma, termoindurente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello