Esecuzione:
Colore prodotto: Giallo
Pellicola particolarmente sottile ed elastica per applicazioni in spazi ristretti
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 38 mm
Resistenza massima alla temperatura fino a 130 °C.
Descrizione:
Il nastro isolante in film di poliestere 74 3M™ è un nastro isolante per uso generico di 0,02 mm di spessore con supporto in film di poliestere. Supporta un intervallo di temperature compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).
Proprietà:
L'adesivo in gomma termoindurente con supporto in poliestere offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici, ai solventi, all'umidità, all'abrasione e alle scalfitture.
Buona resistenza elettrica per l'utilizzo con bobine in cui è importante risparmiare spazio
Nastro adesivo multiuso
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Resistenza alla temperatura massima fino a 130 °C
Tensione di rottura: 3.500 V
Materiale portante: pellicola di poliestere
Adesivo in gomma, termoindurente