3M™ Nastro elettrico in poliestere sottile 74, colore giallo, adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 25mm x 66mt - confezione 9 rotoli

Codice art.: 7100116919
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100116919
EAN / GTIN 04054596282377
Codice del produttore 7100116919

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Giallo
Pellicola particolarmente sottile ed elastica per applicazioni in spazi ristretti
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 25 mm
Resistenza massima alla temperatura fino a 130 °C.

Descrizione:

Il nastro isolante in film di poliestere 74 3M™ è un nastro isolante per uso generico di 0,02 mm di spessore con supporto in film di poliestere. Supporta un intervallo di temperature compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).

Proprietà:

L'adesivo in gomma termoindurente con supporto in poliestere offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici, ai solventi, all'umidità, all'abrasione e alle scalfitture.
Buona resistenza elettrica per l'utilizzo con bobine in cui è importante risparmiare spazio
Nastro adesivo multiuso
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Resistenza alla temperatura massima fino a 130 °C
Tensione di rottura: 3.500 V
Materiale portante: pellicola di poliestere
Adesivo in gomma, termoindurente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello